Palička s hikorovou rukojetí 1250 g 43 mm

Č. pol.: 1262H.125
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1262H.125
EAN/GTIN 3148517724730
Číslo výrobcu 1262H.125
Číslo L L60130 4293

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Hikorová rukojeť s trojitým bezpečnostním zámkem:
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín

Charakteristika:

  • L [mm]: 248
  • L1 [mm]: 105
  • L2 [mm]: 43
  • Hřídel: 210.MHB23
  • [kg]: 1 250