Palička 1500 g D.280 mm

Č. pol.: 70111020
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70111020
EAN/GTIN 4018754306985
Číslo výrobcu 70111020
Číslo L L60220 4

Popis

Popis:

  • Ochranná objímka z ocelového hřídele pro optimální ochranu proti poruchám
  • Ergonomicky tvarovaná, dvojitě zakřivená rukojeť z hickory dřeva
  • Lakovaná rukojeť poskytuje lepší přilnavost
  • Vyhovuje normě DIN 6475
  • Informace o DIN a hmotnosti jsou vyraženy v hlavě palce

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 1500
  • L1: 280 mm
  • L2: 110 mm
  • Délka [mm): 285 mm
  • Hmotnost: 1910 g