Stĺpikový rám s plechovým plášťom Hĺbka 500 mm

Č. pol.: 990296
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201990216, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.