Cadre ale coloanei cu căptuşeală din tablă Adâncime 500 mm

Cod articol: 990296
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete. Căptuşeala din tablă perforată împiedică pătrunderea din lateral.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi anexate nr. 990201990216, utilizabil drept cadru intermediar sau final.

Culoare:

Antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.