• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bastidor vertical con recubrimiento de chapa Profundidad 500 mm

Número de artículo: 990296
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm y tapones terminales de plástico en ambos extremos. El revestimiento de chapa con perforaciones a intervalos regulares impide el acceso por los lados.

Aplicación:

Para estanterías básicas y de ampliación n.° 990201990216, utilizables como bastidor intermedio o como bastidor terminal.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.