Prídavný policový regál Hĺbka 500 mm

Č. pol.: 990546
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 250
  • Polica Hrúbka: 40
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym zaťažením políc 250 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.
Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah dodávky:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Poznámka:

  • Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.
  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.
  • Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
  • Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.
  • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.
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
    Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka