Polcbővítés Mélység 500 mm

Cikkszám: 990546
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 250
  • Polclap vastagsága: 40
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Anyag: horganyzott

Leírás

Kivitel:

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg polconkénti teherbírással szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.
Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60 mm
Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerevítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

  • A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.
  • A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
  • Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
  • Egyik oldalról használható, mert keresztmerevítős kitámasztással rendelkezik.
  • A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
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
    Magasság / polcbetét szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz