Legbord-aanbouwstelling Diepte 500 mm

Artikelnummer: 990546
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 250
  • Legbord dikte: 40
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 250 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.
Veldbelasting: bij hoogte 2000 mm 1300 kg, bij 2500 mm 1700 kg, bij 3000 mm 2300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Basisstelling:Nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: Nominale lengte +6 mm
Framediepte totaal:Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

Levering:

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

Tip:

  • Klemvoeten worden meegeleverd.
  • Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
  • Geschikte vloerverankering nr. 990854.
  • Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.
  • De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
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
    Hoogte / legbordbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen