Klizna vrata, rešetka, širina 2000 mm 2550 mm

Artikl br.: 994116 2550
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 2.550 mm
širina 2.000 mm
Vrsta proizvoda Rešetkasta vrata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 994116 2550
EAN / GTIN 4260214930104
Broj proizvođača 9242

Opis

Izvedba:

Varijabilni i višestruko primjenljivi sustav za pogon i skladištenje, za brzu samostalnu izgradnju pregrada, zidova spremišta i pregrada za prostorije. Prema modularnom principu pojedine je elemente moguće kombinirati prema individualnim željama. Ravna rešetka 40×40×3,8 mm obuhvaćena profilom okvira od 30 mm ispunjava najveće zahtjeve kvalitete i transparentnosti. Dostupno i u izvedbi od čeličnog lima i akrilnog stakla.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsni materijal (samo kod br. 994130).

Lakiranje:

Po odabiru svietlosive boje RAL 7035 (standardna boja), signalno plave boje RAL 5005, ultramarin plave boje RAL 5002, briljantno plave boje RAL 5007, encijan plave boje RAL 5010, svjetloplave boje RAL 5012, tirkizno plave boje RAL 5018, prašinasto sive boje RAL 7037, praškasto lakirano.