{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 250 kg | |
Polica Hrúbka | 40 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 1 300 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Hrúbka | 40 mm | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990582 1300X500 | |
EAN/GTIN | 4004514218193 | |
Číslo výrobcu | 17650-B |