{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 250 kg | |
Hrúbka police | 40 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 800 mm | |
Sila | 40 mm | |
Oblasť použitia | Regál s policami | |
Dizajn políc | pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica | |
Typ výrobku | Polica |
Číslo položky | 990582 750X800 | |
EAN/GTIN | 4004514237996 | |
Číslo výrobcu | 17308-B |