{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka | 1 785 mm | |
Hĺbka | 1 000 mm | |
Úroveň skladovania Šírka | 1 785 mm | |
Úroveň skladovania Hĺbka | 1 000 mm | |
Panel Šírka | 300 mm | |
Panel Hrúbka | 1,25 mm | |
vhodné pre hĺbku regálu | 1 000 mm | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 991020 1000 | |
EAN/GTIN | 4004514226365 | |
Číslo výrobcu | 19602 |