Teräspaneeli-varastotasot 1000 mm

Tuote nro.: 991020 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 1 785 mm
Syvyys 1 000 mm
Säilytystason leveys 1 785 mm
Säilytystason syvyys 1 000 mm
Paneelin leveys 300 mm
Paneelin paksuus 1,25 mm
sopii hyllysyvyydelle 1 000 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991020 1000
EAN / GTIN 4004514226365
Valmistajan numero 19602

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Palkkipari sisältyy toimitukseen.