Mrežový rošt

Č. pol.: 991724
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Na opretie o konzolové ramená. Žiarovo pozinkovaná mriežka. Maximálne zaťaženie 400 kg na mriežku.
Možno priskrutkovať na konzolové ramená s 2 upevňovacími závesmi.

Vhodné pro:

Konzolové regály č. 991711 - 991718, konzoly jednotlivo č. 991720.

Rozsah dodávky:

Mriežka, 2 upevňovacie závesy, 2 samorezné skrutky 6 × 16 mm.