• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Parrilla de enrejado

Número de artículo: 991724
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
57 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Material: galvanizado

Descripción

Ejecución:

Para el apoyo en los brazos voladizos. Parrilla de enrejado galvanizada por inmersión en caliente. Capacidad de carga máx. 400 kg por parrilla de enrejado.
Se puede atornillar a los brazos salientes con 2 lengüetas de fijación.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.

Volumen de suministro:

Rejilla, 2 lengüetas de fijación, 2 tornillos autorroscantes de 6 × 16 mm.