Caillebotis

Réf.: 991724
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
12 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Matière: galvanisé

Description

Exécution:

A poser sur les bras en porte-à-faux. Caillebotis galvanisé à chaud. Charge admissible max. 400 kg par caillebotis.
Peut être vissé sur les bras en porte-à-faux avec 2 pattes de fixation.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux 991711991718, bras en porte-à-faux individuels 991720.

Livraison:

Caillebotis, 2 pattes de fixation, 2 vis autotaraudeuses 6×16 mm.