Veľká nádoba na odpad 80

Č. pol.: 987803 80
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Pro Wave kontajner
Objem 80 l
Tolerancia objemu -5 / +18 l
Menovitý obsah 80
Výška 932 mm
Šírka 448 mm
Hĺbka 514 mm
⌀ kolesa 200 mm
Farba hnedá
Hmotnosť 10,5 kg
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN 40 kg
Druh produktu Veľká nádoba na odpad

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987803 80
EAN/GTIN 4052941604836
Číslo výrobcu 1150796

Popis

Prevedenie:

Veľká nádoba na odpad s kónicky tvarovaním driekom z plastu. Stabilizované rebrovania na horných okrajoch. Kryt s odkvapkávacím žliabkom po celom obvode pre kondenzovanú vodu. Rukoväte krytu sú usporiadané prakticky a šikmo. 4-násobné zavesenie (veľ. 80: 2-násobné zavesenie) so zaistením čapov závesu. Vystužená podlaha s patentovanou konštrukciou náprav. Stabilný vonkajší podvozok s vystuženou, robustnou behúňovou nápravou a kolesami s hladkým chodom. Vyhotovenie krytu s nehlučným otváraním spĺňa nariadenie o ochrane pred hlukom podľa smernice EÚ 2000/14.
Zvýšená stabilita nádoby vďaka špeciálnemu dizajnu dna s plynulou zvlnenou kontúrou.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 a 6.