{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Volume | 80 l | |
| Tolérance de volume | -5 / +18 l | |
| Capacité nominale | 80 l | |
| Hauteur | 932 mm | |
| Largeur | 448 mm | |
| Profondeur | 514 mm | |
| ⌀ roue | 200 mm | |
| Couleur | brun | |
| Poids | 10,5 kg | |
| Charge utile suivant DIN EN | 40 kg | |
| Type de produit | Conteneur à déchets |
| Référence article | 987803 80 | |
| EAN / GTIN | 4052941604836 | |
| Réf. fabricant | 1150796 | |
| Fabricant/personne responsable | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |