Stojan na sudy z oceľového plechu 2X200

Č. pol.: 981480 2X200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 445 mm
Šírka 1 155 mm
Hĺbka 775 mm
pre počet sudov 2
pre objem suda 200 l
Materiál Oceľový plech
Druh produktu Stojan na sudy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981480 2X200
EAN/GTIN 4052462011175

Popis

Prevedenie:

Stojan z oceľového plechu na horizontálne skladovanie a na plnenie 200 l sudov. Na inštaláciu na zberných zásobníkoch s mriežkovým roštom (dodanie v rozloženom stave).

Poznámka:

Prosím, dbajte na rozmery odkvapkávacích vaní.