Skladacia a pojazdná zachytávacia vaňa Rigid-Lock Quick Berm® Plus 4240

Č. pol.: 984110 4240
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rigid-Lock QuickBerm® XT
Záchytný objem 4 240
Šírka 4 600 mm
Hĺbka 3 000 mm
Výška vane 300 mm
Výška zložená 410 mm
Šírka zložená 610 mm
Hĺbka zložená 610 mm
Druh produktu Skladacia vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 984110 4240
EAN/GTIN 697841156364
Číslo výrobcu 28502

Popis

Prevedenie:

Priechodná skladacia vaňa vyrobená z tkaniny potiahnutej PVC. Jednodielna konštrukcia – rýchla a jednoduchá inštalácia, nie je potrebná montáž. Tkanina potiahnutá PVC je odolná voči širokému spektru chemikálií vrátane ropy, olejov, mazív a väčšiny kyselín. Dlhodobo odolné voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie použitie.
Technológia Rigid-Lock: Patentovaná konštrukcia podpery maximalizuje vnútorný priestor záchytnej vane a znižuje
riziko zakopnutia o vonkajšiu stranu. Uzamykajú bočné panely vo výške 30 cm, 90° vertikálnej polohe pre
vysokú konštrukčnú stabilitu. Bočné panely sa rýchlo spúšťajú pre ľahké nastupovanie a vystupovanie
. Držiak je v ochrannom nylonovom náboji a uzamknutý v spodnej polohe, odoláva
hmotnosti v dôsledku premávky vozidla s hmotnosťou až 5000 kg na pneumatiku. Náboj obsahuje vstavané otvory na uchytenie
kotiev (kotvy nie sú súčasťou dodávky).
CriticalCorner™: Zosilnený dizajn CriticalCorner™ s obvodovými diagonálnymi vysokofrekvenčnými zvarmi
využívajúcimi elektromagnetickú energiu a tlak vytvára trvalé, nepreniknuteľné spojenie pre
100 % tesné uzavretie. Zabraňuje nadúvaniu, vybaľovaniu alebo ochabovaniu rohov s úplným uzavretím
pre spoľahlivosť tesnosti. Steny majú pozdĺž horného okraja šev
odolný proti oderu 25 mm pre väčšiu pevnosť a integritu steny. Tesnenia švov zabraňujú vzduchu, plynom, výparom alebo kvapalinám vniknúť alebo vystúpiť
z bermu.
Ťažká, pojazdná, dlhodobá skladacia vaňa pre vozidlá, ťažkú ​​techniku ​​a cisterny. EnGuard™ VI modifikovaná tkanina potiahnutá PVC je hrubšia a robustnejšia pre častú automobilovú premávku a ťažké aplikácie.

Poznámka:

  • Pre vonkajší rozmer pridajte 203 mm k šírke a hĺbke, aby ste zohľadnili stĺpik a náboj.
  • Pri výbere veľkosti priehrady ponechajte na vstupe alebo výstupe voľný priestor 305 mm na spúšťanie a zdvíhanie steny.