Opsamlingsbeholder, kan foldes og køres Rigid-Lock Quick Berm® Plus 4240 l

Art.-nr.: 984110 4240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rigid-Lock QuickBerm® XT
Opsamlingsmængde 4.240
Bredde 4.600 mm
Dybde 3.000 mm
Beholderhøjde 300 mm
Højde, sammenfoldet 410 mm
Bredde, sammenfoldet 610 mm
Dybde, sammenfoldet 610 mm
Produkttype Foldbart bassin

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 984110 4240
EAN/GTIN 697841156364
Producentnummer 28502

Betegnelse

Udførelse:

Foldebeholder af PVC-belagt stof, der kan køres. Hurtig og enkel opstilling i én del, montering ikke nødvendig. Det PVC-belagte stof er modstandsdygtigt over for mange kemikalier, herunder mineralolier, smøremidler og de fleste syrer. Langtids-UV-bestandig, ideel til udendørs brug.
Rigid-Lock-teknologi: Det patenterede støttedesign maksimerer opsamlingsbeholderens indvendige rumfang og nedsætter
faren for fald på ydersiden. Sidevæggene låses i en 30 cm høj, 90° lodret position, så den
strukturelle stabilitet bliver meget høj. Sidevæggene kan sænkes hurtigt, så der er mulighed for nem ind- og udkøring. Holderen er i et beskyttende nylonnav og låst i den nederste position holder den til en vægt i flytrafik med op til 5000 kg pr. dæk. Navet indeholder integrerede huller til at holde
ankre (ankre medfølger ikke).
CriticalCorner™: Forstærket CriticalCorner™ design med diagonale højfrekvens-svejsninger hele vejen rundt på
Brugen af elektromagnetisk energi og tryk skaber en permanent, ugennemtrængelig forbindelse, så
inddæmningen bliver 100 % tæt. Forhindrer, at hjørnerne sprænges, pakkes ud eller hænger ved fuldstændig inddæmning
for væsketæt pålidelighed. Siderne har en 25 mm slidstærk søm langs den øverste kant
til ekstra vægtykkelse og uskadelighed. Sømtætninger forhindrer, at luft, gasser, dampe eller væsker trænger ind eller slipper ud af
afsatserne.
Yderst belastbar langtidsbakke, der kan køres, til køretøjer, tunge apparater og tankvogne. EnGuard™ VI-belagt stof er tykt og robust til hyppig kørsel i køretøjer og tunge opgaver.

Bemærk:

  • For at opnå det udvendige mål 203 mm til bredden og dybden for at tage hensyn til støtterne og navet.
  • Når der vælges en afsatsstørrelse, skal der overholdes en afstand på 305 mm ved ind- eller udgangen, så væggen kan sænkes og løftes.