Pracoviská pre nebezpečné látky Basic Line 1500

Č. pol.: 981130 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 400 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 750 mm
Úžitková výška 1 100 mm
Počet hrdel odpadního vzduchu 1
Hrdlo odvádění odpadního vzduchu ⌀ 250 mm
Požadované množství odpadního vzduchu 895 m3/h
Rozdílový tlak na každém hrdle odpadního vzduchu 1,4 mbar
Hmotnosť 139 kg
Druh produktu Pracovisko s nebezpečnými látkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981130 1500
EAN/GTIN 4250101189999
Číslo výrobcu 32805

Popis

Prevedenie:

Robustná konštrukcia rámu z hliníkových rúrok. Eloxovaný povrch s vysokou chemickou odolnosťou.
  • Bočné presklenie z 5 mm tvrdeného bezpečnostného skla (ESG).
  • Monitorovanie odsávaného vzduchu a neoslňujúce osvetlenie s tlačidlom na zapnutie a vypnutie.
  • Káblové spojenie pripravené na zapojenie pomocou 5 m sieťového kábla.
  • Vysoká účinnosť pri zachytávaní škodlivín vďaka špeciálnej technológii clony čerstvého vzduchu v interiéri.
  • Optimálne vedenie odsávaného vzduchu, odolné voči chemikáliám.
  • Hrdlo (DN 160) v strešnej oblasti na pripojenie k systémom odsávania vzduchu na mieste.

Použitie:

Vhodné pre všetky práce prečerpávania, čistenia, lepenia s použitím nebezpečných látok.
Pracoviská s nebezpečnými látkami zabezpečia maximálnu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia. Predpísané hraničné hodnoty pracoviska sú dodržané, pretože pracovný vzduch nezaťažujú žiadne výpary, plyny alebo nánosy. Pri používaní v súlade s účelom sa nemôžu vo vnútri vytvoriť žiadne výbušné zmesi pary/vzduchu.

Norma:

Vzduchotechnická skúška podľa normy DIN EN 14 175, časť 3 (typová skúšobná metóda pre digestory, odsek 5.4, odolnosť záchytnej kapacity).

Rozsah dodávky:

Bez pracovnej plochy, ideálne na inštaláciu na existujúce pracovné stoly.

Poznámka:

Na mieste musí byť pripojený systém odsávania vzduchu.