Prevedenie:
Modulárna čistiaca veža pre priamy prístup k čistiacim zariadeniam. CLEANING Tower asymetrický tvar H je vybavený s 2 zberačmi recyklovateľných materiálov a držiakom papierových kotúčov Easyfix. Zberače recyklovaných materiálov je možné zavesiť na perforovanú stenu pomocou dodanej základnej dosky Easyfix.
Všetky vonkajšie steny a stredná stena majú na všetkých stranách dierované priečky □ 9×9 mm v rastri 37 mm na umiestnenie príslušenstva na dierované priečky a háčikov a držiakov Easyfix. Na rýchlu vizualizáciu slúži nadstavec antracitovej farby s piktogramom čistenia. Voliteľné uzamykateľné dvere ponúkajú možnosť bezpečného uskladnenia. Dvierka nie je možné kombinovať s držiakom papierových kotúčov.
Rozsah dodávky:
Lakování:
Dvojfarebný práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nie je možné konfigurovať.
Poznámka:
Vhodné papierové utierky nájdete pod č.
089103 veľ. W,
089105 veľ. W,
089127 veľ. W v katalógu Hoffmann, zväzok 2 alebo v našom eShope.