CLEANING Tower H-oblika opremljen, stacionarni L

Artikl br.: 987112 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija CLEANING Tower UNI Line
Visina 2.140 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 180/ 330 mm
Nosivost 150 kg
Težina 115 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987112 L
EAN / GTIN 4067263104247

Opis

Izvedba:

Modularni toranj za čišćenje za izravan pristup uređajima za čišćenje. Asimetrični CLEANING Tower H-oblika potpuno je opremljen s 2 kante za odvajanje otpada i Easyfix držačem papirnih rola. Koš za raspodjelu otpada se može priključiti na perforiranu stijenku putem isporučene Easyfix osnovne ploče uređaja.
Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te Easyfix držača. Nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Opseg isporuke:

CLEANING Tower br. 987102 vel. L; 2 × br. 987125 vel. 25; 1 × vel. 955805 vel. 1.

Lakiranje:

Dvobojno, prevučeno prahom, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Prikladne papirnate krpe za brisanje pronaći ćete pod br. 089103 vel. W, 089105 vel. W, 089127 vel. W u Hoffmann katalogu broj 2 ili u našoj web-trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi