• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Bezpečnostný vypúšťací kohút F

Č. pol.: 981520 F
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník
Materiál Tesnenie FPM/FKM
samozatváracie áno
Pripojovací závit 2 palec
Blokovanie šírenia plameňa áno
Obsah súpravy 1
Druh produktu Bezpečnostný vypúšťací kohút

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981520 F
EAN/GTIN 2050002019164
Číslo výrobcu FA2-D25

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné kohútiky z rôznych materiálov na kontrolovaný odber zo sudov.
Bezpečnostný vypúšťací kohút zabezpečený proti kvapkaniu z hliníka s pružinou z ušľachtilej ocele, samozatvárací. 25 mm prepúšťanie, otočný kĺb s 2 klznými krúžkami a O-krúžkom ako tesnením. Ventil s O-krúžkom. Stlačte pri otvorení (možné dávkovanie), po odbere otočiť nahor, čím sa zabráni dokvapkávaniu. Odolná voči teplotám do 205 °C.
Pre sudy. S 2 palcovým vonkajším závitom a 1 palcovou prípojkou, napr. pre hadicové objímky.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka