{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Atribút Názov produktu | červená | |
Označenie výrobcu | Type I Safety Cans - červené - Swinging Handle Type 1 | |
Objem plnenia | 7,5 l | |
Výška | 350 mm | |
⌀ | 240 mm | |
Farba | červená | |
Druh produktu | Bezpečnostná nádoba |
Číslo položky | 981182 7,5 | |
EAN/GTIN | 697841139985 | |
Číslo výrobcu | JCN7120100 |