Sigurnosni spremnik Tip I 7,5 l

Artikl br.: 981182 7,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina materijala: 3
  • Skladištenje: Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Skladištenje Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Atribut imena proizvoda crveni
Oznaka proizvođača Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Volumen punjenja 7,5 l
Visina 350 mm
240 mm
Boja crvena
Vrsta proizvoda Sigurnosni spremnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981182 7,5
EAN / GTIN 697841139985
Broj proizvođača JCN7120100

Opis

Izvedba:

Sigurnosni i transportni spremnici smanjuju opasnost od požara i eksplozije tijekom punjenja zapaljivim tekućinama, kao i pri skladištenju takvih tekućina. Nude poboljšanje učinkovitosti pomoću funkcija koje su praktične za korisnika tako što olakšavaju izlijevanje i punjenje.
Sigurnosni spremnik od čelika, tip I, garantirano 100% nepropustan. Samostalno se zatvara, nepropusni poklopac štiti od istjecanja para i izlijevanja. Poklopci za oslobađanje od pritiska automatski obavljaju prozračivanje i na taj način sprječavaju požar ili eksploziju. Zaštita od požara izrađena je od nehrđajučeg čelika, odvodi toplinu i na taj način onemogućuje ponovno zapaljenje. Dvostruki zatvarači na donjoj i gornjoj strani nude dodatnu zaštitu od udaraca. Ojačane stijenke nude zaštitu od deformacija ili implozije.
Okretne ručke na spremnicima za teže terete. Otporno praškasto lakiranje jamči zaštitu od kemikalija.

Standard:

Certifikati FM, UL/ULC i TÜV SÜD.