{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Dĺžka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Sila | 51,6 mm | |
Dĺžka panelu | 1 000 mm | |
Materiál pracovnej dosky | objemovo vodivá drevotriesková doska | |
Poťah pracovnej dosky | vodivý HPL laminát | |
Hrúbka podložky | 0,8 mm | |
Pracovná doska s farebným povrchom | svetlosivá RAL 7035 | |
ESD zariadenia | áno | |
Povrchová vrstva vodivá | áno | |
Objemovo vodivé Kern | áno | |
Uzemnenie | stredové, na spodnej strane pracovnej dosky | |
Typ výrobku | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 972160 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406166953 | |
Číslo výrobcu | 972160 1000 |