{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 50 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×24 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Úžitková výška | 900 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 650 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 26 | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 24 | |
Počet zásuviek | 6 | |
Vybavenie ESD | áno | |
Hmotnosť | 141 kg | |
Druh produktu | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 972440 1000/6 | |
EAN/GTIN | 4062406166878 |