easyPick ESD zásobník na malé diely Výška 50 mm 3X6/1

Č. pol.: 972313 3X6/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria easyPick
Výška 50 mm
Šírka 75 mm
Hĺbka 150 mm
Šírka v G 3
Hĺbka v G 6
Počet priečinkov v boxe 1
Farba čierna
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972313 3X6/1
EAN/GTIN 4067263037026

Popis

Prevedenie:

Tvarovo stabilný zásobník na malé diely ESD easyPick z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 75 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky
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
    Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka