Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal

Artikl br.: 979001
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
37 dijelovi na zalihi
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.
Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Tool24 Smartline"
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu