{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Polica Hrúbka | 38 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 000 mm | |
Polica Šírka | 946 mm | |
Polica Šírka svetlý rozmer | 900 mm | |
Počet políc | 4 | |
maximálne zaťaženie poľa | 900 kg | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 972500 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406180744 |