Pracovná otočná stolička ESD, Supertec, s kolieskami, nízka ESD

Č. pol.: 972676 ESD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria Work-Tec Ergo
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch 6 Stupeň
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 60 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu ESD pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972676 ESD
EAN/GTIN 4016849943985
Číslo výrobcu 9033C-CP01-3218

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD čalúnenia Supertec. Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, odolné proti prerezaniu, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a integrálnej peny. Pohodlné čalúnenie s ergonomickým operadlom a horizontálnym prešívaním, s praktickými posuvnými rukoväťami. S ergonomickým balíkom: Synchrónna technológia vrátane regulácie hmotnosti. Operadlo s vodivým plastovým krytom a posuvnými rukoväťami. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi.
Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky