Pracovná otočná stolička, integrálna pena, s kolieskami, nízka BLACK

Č. pol.: 965250 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Work-Tec Ergo
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Operadlo Rozsah prestavenia výšky 60 mm
Nastavenie sklonu sedadla v stupňoch 6 Stupeň
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 60 mm
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965250 BLACK
EAN/GTIN 4016849943886
Číslo výrobcu 9033H-2000-3279

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo sú vyrobené z mäkkej integrálnej peny. Veľmi pevné, ľahko čistiteľné, umývateľné a odolné voči miernym kyselinám a zásadám, ako aj na mechanickému pôsobeniu. Odolné voči odletujúcim iskrám.
Otočná pracovná stolička Work-Tec Ergo: Pohodlné čalúnenie s ergonomicky tvarovaným operadlom a horizontálnym prešívaním, s praktickými posuvnými rukoväťami v oranžovej farbe.
S ergonomickým balíkom: Synchrónna technológia vrátane regulácie hmotnosti.
Regulácia hmotnosti od 45 – 120 kg.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky