{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 327 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 550 mm | |
Počet držiakov náradia | 3 | |
Počet upínačov nástrojov | 15 | |
Osová vzdialenosť A | 82 mm | |
pre nástrojové držiaky | C4 | |
Rozsah použitia | CNC pracovný stôl | |
Druh produktu | Nasadzovací podstavec |
Číslo položky | 970505 C4 | |
EAN/GTIN | 4045197489548 |