Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg 46×24G

Č. pol.: 931415
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.
Zásuvka 50 mm s nosnosťou 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosnosťou 200 kg.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.