Provedení:
Kompletně osazená skříň na nářadí 50×28G, se zásuvkami 46×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 50 mm resp. 2G (od zásuvek s výškou čela 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.
Lakování:
Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.
Poznámka:
Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.
Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.