Omara za orodje, kompletno s 7 predali 200 kg 46×24G

Št. art.: 931415
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
14 kosov na zalogi
  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Kompletno opremljena omara za orodje 50×28G, s predali 46×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 50 mm oz. 2G (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Predal višine 50 mm z nosilnostjo 75 kg. Predal višine od 75 mm z nosilnostjo 200 kg.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
Uporabijo se lahko samo vtične pregradne ploščice GridLine v širinah 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ali 12G.