• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Modul - nástrčný klíč 1/2″, 13 ks.

Č. pol.: MODM.HLA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.HLA
EAN/GTIN 3148518520867
Číslo výrobcu MODM.HLA
Číslo L L60130 4612

Popis

Popis:

  • Modul - nástrčný klíč 1/2″, 13 ks.

Rozsah dodávky:

  • Nástrčné klíče 3/8″ řady J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
  • Nástrčné klíče 1/2″ řady S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Pěnová vložka: PM.MODHLA