Prevedenie:
Osadená skrinka 60 × 20 G, so zásuvkami 26 × 14 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.
Výška čela zásuvky 125 mm.
Rozsah dodávky:
Skrinka aj s policami a zásuvkami.
Lakování:
Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č.
940501 −
940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.