Utförande:
Utrustat skåp i 60×20G, med utdragslådor 26×14G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). Nivelleringssockel på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.
Utdragslådor fronthöjd 125 mm.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllor och utdragslådor.
Lackering:
Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr
940501 –
940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.