Kivitel:
Feltöltött szekrény 60×20G méretben, 26×14G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített tolóajtók hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. A tolóajtók rögzítése végállásban (nyitott/zárt). Alsó szekrényeknél szintező lábazat 8 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.
Fiók előlap magasság 125 mm.
Tartalom:
Szekrény polclapokkal és fiókokkal.
Szín:
Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a
940501 –
940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.