Šatňová skriňa s otočným zámkom

Č. pol.: 949012
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).
Vnútorné vybavenie vždy s 1 policou (nosnosť 40 kg).
Šatníková tyč s 3 háčikmi na oddiel.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.