Klädskåp med låsklinka

Art-nr: 949012
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
15 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Fötter av 2 mm tjock aluminiumplåt. Bakväggar med luftslitsar, dörrar med handdukshållare och namnskylt. Dörrstoppen kan flyttas från höger till vänster med några få handgrepp.
Med låsklinka, låsbar med hänglås (ingår inte i leveransen).
Inredning med 1 vardera hylla (bärförmåga 40 kg).
Klädstång med 3 krokar per sektion.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Sockelplåt finns som tillval. Fråga oss!
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.