Garderobekast met spanjoletsluiting

Artikelnummer: 949012
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 225
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Poten van 2 mm dikke aluminiumplaat. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).
Indeling met telkens 1 legbord (draagvermogen 40 kg).
Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Optioneel met sokkelplint. Vraag gerust eens naar de mogelijkheden.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.