Zadná stena 1-dielne

Č. pol.: 933610
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Lemované oceľovým plechom vysokým 25 mm.

Použitie:

Ako zadná stena, zástena, optický prvok a dodatočná stabilizácia.

Vhodné pro:

Podstavce č. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Na montáž medzi dvomi podstavcami.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Montáž zadnej steny zvýši nosnosť pracovného stola o 400 kg.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pracovný stôl KOMBI"