Stražnja stijenka 1-dijelna

Artikl br.: 933610
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Obrubljen čeličnim limom, visine 25 mm.

Upotreba:

Kao stražnja stijenka, vizualna zaštita, optički element i dodatna stabilizacija.

Odgovara:

Nožni dijelovi br. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Za montažu između dva nožna dijela.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035 prevlačenje prahom.

Napomena:

Montažom na poleđini povećava se nosivost radne ploče za 400 kg.