{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Model | 2A | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Výška | 302 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Úžitková výška | 240 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 240 mm | |
Počet zásuviek | 2 | |
Hmotnosť | 26 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 933780 2A | |
EAN/GTIN | 4045197279842 |