{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 430 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 320 mm | |
Výška dvier | 380 mm | |
Úžitková výška dvier | 380 mm | |
Počet dvier | 1 | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 933720 720T3 | |
EAN/GTIN | 4045197436740 |