Ladenblokbehuizing zonder lades 720T3

Artikelnummer: 933720 720T3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 800 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte voor lades 320 mm
Deurhoogte 380 mm
Nuttige hoogte deur 380 mm
Aantal deuren 1
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933720 720T3
EAN/GTIN 4045197436740

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met geleiders voor lades in een raster van 20 mm. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035. Deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Geschikte producten

Reserveonderdelen